|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2954899 Herst.-Nr.: MODEMMODUL-XC-F.TCP/IP EAN/GTIN: 4048652012855 |
| |
|
|  |  |
 | Das Modul VARIOMOD XC ist ein Zählermodem zum Einbau in den Spezialzähler LZQJ-XC. Dazu wird es einfach in das Modulfach des Zählers gesteckt. Der Einbau ist unterbrechungsfrei während des Betriebs möglich. Montageart: sonstige, Farbe: grau, Ausführung: Ethernet, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 9600 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | MODEMMODUL-XC-F.TCP/IP | Ident Code: | 77040006 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 367,98* | € 418,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 373,96* | € 424,81* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 372,33* | € 428,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 385,09* | € 433,66* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 399,54* | € 451,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|