Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1118 snow 20W/m 230V L=33m Heizleitung m.2,5m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3641697
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1118
EAN/GTIN:
     5703466211922
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Montagefertige Heizleitung 33 m, 667 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 33 m, Leistung 667 W
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,16*
€ 215,56*
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 223,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,61*
€ 224,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,16*
€ 225,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 277,55*
€ 324,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,59*
€ 386,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,98*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,46*
Zubehör
Danfoss
19406008
ab € 4,43*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,47*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.