Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F1117 snow 20W/m 230V L=17m Heizleitung m.2,5m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3641696
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1117
EAN/GTIN:
     5703466211915
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Montagefertige Heizleitung 17,0 m, 332 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 17,0 m, Leistung 332 W
Weitere Informationen:
Länge:
17 mm
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,81*
€ 158,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,89*
€ 158,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,75*
€ 159,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,83*
€ 159,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 190,29*
€ 227,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,98*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,46*
Zubehör
Danfoss
19406008
ab € 4,43*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,47*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.