Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 387855 Stahlrohr AD:50mm TAZ-50 Länge:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Legrand 387855 Stahlrohr AD:50mm TAZ-50 Länge:3m
Artikel-Nr.:
     986-3632221
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387855
EAN/GTIN:
     8009561060081
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Zinkrohr
Stahlrohr, ø Rohr außen: 50 mm, Type: TAZ-50, Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm
Einsatztemperatur:
-25 °C | 150 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
48,8 mm
Oberfläche gebürstet:
true
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Weitere Suchbegriffe: stahlrohr 3m, stahl rohr, panzerrohr stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 11,85*
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 8,91*
€ 11,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
ab 6 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 15 Meter
€ 11,30*
€ 13,45
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,81*
€ 12,86
pro Meter
ab 60 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.