Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 387853 Stahlrohr AD:32mm TAZ-32N Länge:3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legrand 387853 Stahlrohr AD:32mm TAZ-32N Länge:3m
Artikel-Nr.:
     986-3632219
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387853
EAN/GTIN:
     8009561060111
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Zinkrohr
Stahlrohr, ø Rohr außen: 32 mm, Type: TAZ-32N, Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-25 °C | 150 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
30,8 mm
Oberfläche gebürstet:
true
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Weitere Suchbegriffe: stahlrohr 3m, stahl rohr, panzerrohr stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,78*
€ 25,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,13001*
€ 29,66001*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16002*
€ 28,75042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,21001*
€ 27,61991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,55001*
€ 26,83451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 6,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.