Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA10N Durchgangsklemme Neutral 10qmm 400V 57A Schraubtechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KXA10N Elektrogehäusezubehör
Hager KXA10N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-3596904
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA10N
EAN/GTIN:
     3250613941901
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Durchgangsklemme-Neutral 10mm², 400V-57A, Schraubtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,65*
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 1,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 2,00*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 2,03*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,64*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B10
ab € 1,60*
Zubehör
Hager
KWJ02B2
ab € 0,32*
Zubehör
Hager
KWJ04A10
ab € 5,35*
Zubehör
Hager
KWJ04A12
ab € 2,35*
Zubehör
Hager
KWJ04B2
ab € 0,49*
Zubehör
Hager
KWJ04B3
ab € 0,76*
Zubehör
Hager
KWJ04B4
ab € 1,50*
Zubehör
Hager
KWJ04B5
ab € 1,87*
Zubehör
Hager
KWJ06B4
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
KWJ06B5
ab € 1,99*
Zubehör
Hager
KWJ10B10
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
KWJ16A10
ab € 9,06*
Zubehör
Hager
KWJ16A3
ab € 0,77*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 86,73*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 33,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.