Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 664776 Datendose Kat.6 2xRJ45 geschirmt STP Niloe ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3593668
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664776
EAN/GTIN:
     3245066647760
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Niloe, Einsätze werden inklusive Wippe/ Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Mit Staubschutz:
true
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Buchsen geschirmt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
RAL-Nummer:
0
Aufputz:
false
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Textfeld:
false
Kategorie:
6
Separater Erdungsanschluss:
false
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Farbkodierung:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 19,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,07*
€ 23,62*
1 Tag
22
1
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 23,70*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 23,22*
€ 31,92*
1
€ 5,95*
ab € 24,41*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.