Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SCK-C-MODBUS 2901674 PV-Stringüberwachungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3559973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901674
EAN/GTIN:
     4046356623919
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Solaranlagen-Überwachung
Solarcontroller
SCK- Kommunikationsmodul, zur Erfassung von bis zu 8 x SCK- Messmodulen, RS-485 Modbus/RTU Ausgang
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Breite:
22,88 mm
Tiefe:
105,4 mm
Schutzart (IP):
IP20
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Mit Potenzialtrennung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,33*
€ 192,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,22*
€ 197,07*
Frei Haus
ab € 181,05*
€ 197,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,99*
€ 202,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 261,08*
€ 282,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.