Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELSO CCT56P002 Argus Standard 360 weiss Deckenbewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Merten ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360, weiß
Merten ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360, weiß
Artikel-Nr.:
     986-3554024
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     CCT56P002
EAN/GTIN:
     3606480145179
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung. Attraktives flaches Design. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer. Netzspannung: AC 220-240 V, 50 Hz. Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Nennleistung: -LED-Lampen: 200 W. Glühlampen AC 230 V: 1000 W. Halogenlampen AC 230 V: 1000 W. Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA. Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA. Leuchtstoffröhren: 250 VA. kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 uF. kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 uF. Kompakt-Leuchtstofflampen: 4x23 W. Eigenverbrauch: < 2 W. Erfassungswinkel: 360 Grad. Reichweite: Radius von max. 7,4 m (bei 2,4 m Montagehöhe). Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5-2000 Lux. Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 10 min, Toleranz 2-8 s. Schaltmodus: Automatik. Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich. Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur. Schutzart: IP 20. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Farbe: weiß. Abmessungen (LxBxH): 135x135x43 mmit Nettogewicht: 208g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,4 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7,4 m
Max. Reichweite frontal:
7,4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7,4 m
Max. Einschaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Temperatur:
-15 °C | 40 °C
Min. Einschaltdauer:
3 s
Ausschaltverzögerung:
600 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 60,21*
€ 5,46*
ab € 46,80*
€ 61,61*
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 62,79*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 66,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,51*
€ 98,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.