| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3552393 Herst.-Nr.: 30033009 EAN/GTIN: 4021553001197 |
| |
|
| | |
| Hitzebeständiges Doppelklebeband mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften u.a. zum Befestigen von Profilen oder LED Bändern Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 9 mm | Stärke: | 0,4 mm | Temperaturbeständigkeit: | -30 °C | 200 °C | Farbe: | grau | Werkstoff: | PTFE | Transparent: | false | Doppelseitig: | true | Reflektierend (Leuchtfarbe): | false | Isolierend: | true | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | false | Geeignet für Hochspannung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband 9 mm x 33 m, elektroisolierband, elektroisolierband grau |
| | |
| |