Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa FLEXAhightemp Wickelband rot B50 Feuerschutz Wickelband 12061899050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3493952
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061899050
EAN/GTIN:
     4025113264954
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Wickelband FLEXAhightemp für Feuerschutzschlauch Band mit fester Webkante Material: Calciumsilikat, Farbe: rot Temperaturbereich: -50°C...+300°C, ^ +700°C Einsatzbereich: für Feuerschutzschläuche
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Stärke:
3 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C | 300 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Silikon
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
true
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 24,12*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,6272*
€ 24,1672*
10
Frei Haus
ab € 20,734*
€ 24,344*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,12552*
€ 24,72552*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 28,7318*
€ 33,0918*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,0918*
€ 39,37924
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,3718*
€ 38,52244
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,7318*
€ 34,19084
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 330,918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12061899100
ab € 36,46*
Ähnlich
Flexa
12061899025
ab € 12,23*
Ähnlich
Flexa
12061899075
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.