Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100012971 Low Loss 240 Flex Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L01021C0005 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Telegärtner L01021C0005 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3491325
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012971
EAN/GTIN:
     4018359381400
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus., Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HFSignalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie + Geflechtschirme und verzinnte Geflechte eingesetzt., Temperaturbereich: abhängig von den verwendeten Materialen lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE oder PVC Mantel sind bis ca. 80°C einsetzbar. Kabel mit PTFE bzw. FEP Mantel bis ca. 200 °C, Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: für die Übertragung von Videosignalen und in der Weitverkehrstechnik wird mit 75 Ohm System gearbeitet. In fast allen anderen Bereichen werden 50 Ohm Kabel eingesetzt. Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G54 Kabelmantel Material: PE Type: Low Loss 240 Flex, Ring G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8 Verpackungseinheit (m): 100 Kabelmantel Ø: 5,4 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 49
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
0 °C | 80 °C
Bewehrung:
false
Außendurchmesser ca.:
5,4 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außenleiter-Durchmesser:
3,8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,94*
1 Tag
87
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,96*
7 Tage
87
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 39,96*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 187,02*
€ 221,54*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 261,21*
€ 303,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.