Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100012925 Low Loss 195 Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L01020C0023 Glasfaserkabel 100 m Schwarz
Telegärtner L01020C0023 Glasfaserkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3491321
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012925
EAN/GTIN:
     4018359381363
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus., Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HFSignalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie + Geflechtschirme und verzinnte Geflechte eingesetzt., Temperaturbereich: abhängig von den verwendeten Materialen lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE oder PVC Mantel sind bis ca. 80°C einsetzbar. Kabel mit PTFE bzw. FEP Mantel bis ca. 200 °C, Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: für die Übertragung von Videosignalen und in der Weitverkehrstechnik wird mit 75 Ohm System gearbeitet. In fast allen anderen Bereichen werden 50 Ohm Kabel eingesetzt. Z: 50 ? Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G1 Kabelmantel Material: PVC Type: Low Loss 195, Ring G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 Ohne Kabelgruppe: Low Loss 195 Verpackungseinheit (m): 100 Kabelmantel Ø: 4,95 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 61
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
0 °C | 80 °C
Bewehrung:
false
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,129*
€ 1,389*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1744*
€ 1,4444*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,13*
€ 3,32*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 4,35*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 141,99*
€ 170,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.