Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST15I3KSB- 15HW 20SW Konfekt. L eitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3423543
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.232.2063.1
EAN/GTIN:
     4049644009792
GST15i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,808 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Kabeldurchmesser:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,76*
€ 8,53*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,7747*
€ 11,2047*
1
€ 5,95*
ab € 8,19171*
€ 11,79171*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,346*
€ 13,456*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,456*
€ 16,01264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,386*
€ 15,92934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,636*
€ 15,03684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,116*
€ 14,41804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,606*
€ 13,81114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,346*
€ 11,12174
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.