Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L2000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST15I3KSB-15HW20SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C292H50
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.232.2063.1
EAN/GTIN:
     4049644009792
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L2000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST15I3KSB-15HW20SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Abmantellänge:
21 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.808 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 6,76*
€ 8,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,7647*
€ 11,1847*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,18656*
€ 11,78656*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,346*
€ 13,446*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78656*
€ 14,02601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70656*
€ 13,93081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12656*
€ 13,24061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67656*
€ 12,70511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24656*
€ 12,19341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18656*
€ 9,74201
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.