Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 671917.002 Notleuchte Einbaudownlight LED 3W D120 H45 B3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 671917.002 Notleuchte Einbaudownlight LED 3W D120 H45 B3h
Artikel-Nr.:
     986-3422508
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671917.002
EAN/GTIN:
     4010319859509
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hochwertige LED Technik. Sehr geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Installationsfreundlich. Universell einsetzbar durch frei wählbare Deckenanbau, oder Deckeneinbaumontage. Gehäuse Kunststoff. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
120 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
105 mm
Farbtemperatur:
6300 K
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
false
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.