Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BFO D10-LA-CB-EAK-05-02 Faseropt iken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3397147
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFO0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
balluff lichtleiter
lichtleiter
Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an. Ausführung=Ø 2, Standard, Verwendung=Für Faserbasisgeräte BFB, Referenz-Basisgerät=BFB 75K-001-.., Fasertypmaterial=PMMA, Kabellänge L=2.00 m, Mantelmaterial=PE, Reichweite=130 mm, Umgebungstemperatur=-55...70 °C, Material=Edelstahl (1.4305), Aktive Fläche, Fasern=Ø 0.5 mm, Aktive Fläche, Faseranordnung=Einzelfaser, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Schnellwechselvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,19*
€ 83,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 74,34*
€ 96,90*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.