Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6122/02-82 Busch-Wächter Sensor 180 Komfort UP-Sensoren f.KNX savanne/ews


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3385482
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0260
EAN/GTIN:
     4011395135174
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
43831 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
43953 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Bussystem KNX:
true
Bussystem Powernet:
true
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
4
Betriebsartenschalter:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Max. Einschaltdauer:
17 min
Erfassungswinkel vertikal:
-5 °
Erfassungswinkel horizontal:
0 °
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,52*
€ 118,53*
€ 5,95*
ab € 96,40*
€ 118,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,54*
€ 121,17*
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 123,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 147,27*
€ 177,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.