Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1257-3AB22 Wetterzentrale (GPS) AP257/22 f.8Fassaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterzentrale m.GPS, AP 257/22 5WG1257-3AB22
Wetterzentrale m.GPS, AP 257/22 5WG1257-3AB22
Artikel-Nr.:
     986-3374565
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12573AB22
EAN/GTIN:
     4001869402314
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
eib-wetterstation siemens
- Erfassen und Senden von max. Windgeschwindigkeit und min./max. Außentemperatur pro Tag - Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung - Integrierter Jalousiesteuerbaustein: 8 ansteuerbare Fassaden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Heizung:
true
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Analogeingang:
false
Wetterstation:
true
Weitere Suchbegriffe: eib wetterstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.135,52*
€ 1.224,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.136,04*
€ 1.224,95*
Frei Haus
ab € 1.141,01*
€ 1.235,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,25*
€ 1.264,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.453,00*
€ 1.550,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,40*
€ 1.844,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,31*
€ 1.816,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,96*
€ 1.763,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,39*
€ 1.735,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,00*
€ 1.729,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.