Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DX111-FBP.0 DX111-FBP.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3358713
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAJ611000R0101
EAN/GTIN:
     4013614403712
Suchbegriffe:
ABB E/A-Modul
abb e/a-modul
Digitales Erweiterungsmodul DX111-FBP.0. Versorgungsspannung 24V DC, 8 digitale Eingänge 24V DC, 4 digitale Ausgänge Relais und 1 analoger Ausgang 0,4-20mA / 0-10V konfigurierbar. Die Kommunikation erfolgt über eine einfache Zweidrahtleitung, maximale Entfernung vom UMC100 beträgt 3,00m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltfunktion:
monostabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
false
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für analoge Temperaturfühler:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,37*
€ 246,87*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,18*
€ 253,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 272,58*
€ 330,11*
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 460,59*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,11*
€ 392,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.