Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3U-20SSC-H Positioniermodul m.SSCNET III f.MR-J3-B 2-Achsen 231512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3348386
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Positioniermodul
mitsubishi fx positioniermodul
SPS, FX3U Zweiachsen-Positioniermodul mit SSCNET III für MR-J3-B Servomotoren
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
87 mm
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der Funktionen:
1
Geeignet für Zählen:
false
Geeignet für Wägen:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Geeignet für CNC:
false
Geeignet für SSI:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
true
Geeignet für Einachs-Positionierung:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 585,98*
€ 673,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 750,50*
€ 854,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,20*
€ 1.016,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,99*
€ 1.009,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,43*
€ 969,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,59*
€ 939,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,50*
€ 893,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.