| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3226928 Herst.-Nr.: 300268 EAN/GTIN: 4044764000605 |
| |
|
| | |
| Durch den Einsatz der Funk-Abluftsteuerung FDS 100 mit DIBt-Zulassung kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Sender am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information per Funk an den Einbauempfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist. FDS 100 mit DIBt-Zulassung Z-85.2-11 Beleuchtung unabhängig von der Fensterstellung: Der Empfänger ist mit einem potenzialfreien Wechslerkontakt ausgestattet und kann somit in die Lüftermotorzuleitung der Dunstabzugshaube zwischengeschaltet werden, damit die Beleuchtung der Dunstabzugshaube unabhängig von der Fensterstellung funktioniert. Ansteuerung eines Steuerkontakt: Einige Hersteller von Abluftsystemen stellen einen Kontakt zur Verfügung, der nur den Lüftermotor steuert, im Auslieferungszustand oft mit einer Drahtbrücke versehen. Diese Brücke wird gelöst und mit dem Schließerkontakt des FDS 100 geschaltet. Zweites Fenster (ODER): Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Dazu wird das FDS 100 SET mit dem Zusatzsender FDS 098 für das zweite Fenster erweitert. Zweites Fenster (UND): Es müssen zwei Fenster gleichzeitig geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Dazu werden zwei unabhängige FDS 100 SETs mit unterschiedlicher Codierung benötigt. Die Empfängerrelais müssen dabei in Reihe geschalten werden. Zweiter Empfänger Zum bestehenden Set FDS 100 kann ein weiterer Empfänger (Einbau FDS 199 oder Zwischenstecker FDS 299) angesteuert werden. Sobald das Fenster geöffnet wird, schalten beide Empfänger das jeweilige Abluftsystem frei. FDS 100 kombiniert mit Abgastemperaturwächter: Sobald die Abgastemperatur im Abgasrohr 40Grad C überschreitet, muss dabei das Fenster geöffnet werden: FDS 100 kombiniert mit Funk-Abgastemperaturwächter FTX SET Sob |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,12* | € 120,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,43* | € 120,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 97,55* | € 120,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,81* | € 125,52* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 107,64* | € 132,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|