Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 300462 FDS 200 Funk Abluftsteuerung Steckversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     986-3226927
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300462
EAN/GTIN:
     4044764000599
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
schabus abluftsteuerung
steuerung dunstabzugshaube
Durch den Einsatz der Funk-Abluftsteuerung FDS 200 mit DIBt-Zulassung kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Sender am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information per Funk an den Empfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist. Der Empfänger wird einfach zwischen Steckdose und Netzstecker der Dunstabzugshaube gesteckt. Die Netzstecker-Sicherung verhindert das versehentliche Umstecken des Gerätesteckers der Dunstabzugshaube. Zweites Fenster: Das System ist mit einem Zusatzsender FDS 098 (Art.-Nr. 300098 oder 300198) für ein zweites Fenster erweiterbar. Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Zweiter Empfänger Zum bestehenden Set FDS 200 kann ein weiterer Empfänger (Einbau FDS 199 (Art.-Nr. 300601) oder Zwischenstecker FDS 299 (Art.-Nr. 300602)) angesteuert werden. Sobald das Fenster geöffnet wird, schalten beide Empfänger das jeweilige Abluftsystem frei. Technische Daten Betriebsspannung: 230 VAC / 50-60Hz Leistungsaufnahme: ca. 7,6 W Schaltleistung Relais: 1150 VA (700 W) / 5 A (3 A) Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: bis zu 20 m im Freifeld Funktionsbereich: -15 Grad / +40 Grad Schutzart:IP40 Batterie Sender:CR2032 / 3 V Empfänger (HxBxT): 121x57x46 mm Sender (HxBxT): 55x31x18 mm Magnet (HxBxT): 55x15x18 mm Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 146,39*
Lager 986
20
€ 6,50*
ab € 118,03*
€ 146,40*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 153,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.