Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DRCA1-Set Differenzstrom- analysesystem 09352050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstrom-Analysesystem Messeinheit m. Analysesoftw. u. Wandler
Differenzstrom-Analysesystem Messeinheit m. Analysesoftw. u. Wandler
Differenzstrom-Analysesystem Messeinheit m. Analysesoftw. u. Wandler
Artikel-Nr.:
     986-3226264
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09352050
EAN/GTIN:
     4014712199491
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Durch die zunehmende Verwendung von RCD des Typs B zum Schutz von Anlagen mit Betriebsmitteln der Leistungselektronik (z. B. Frequenzumrichtern) sind auch vermehrt Auslösungen dieser RCD zu beobachten, ohne dass mit den herkömmlichen Untersuchungsverfahren ein Fehler in der Anlage festgestellt werden kann. Die Ursache solcher Fehlauslösungen sind dabei in der Regel Differenzströme in Form von kapazitiven Ableitströmen mit Frequenzen, die von der Netzfrequenz abweichen und die über reale oder parasitäre Kapazitäten (z. B. EMV-Kondensatoren oder Leitungskapazitäten) zur Erde fließen. Abhängig von der Art des elektronischen Betriebsmittels können Ableitströme sehr unterschiedliche Frequenzgemische aufweisen. Da auch diese Differenzströme am Erdungswiderstand der elektrischen Anlage eine Berührspannung verursachen, müssen sie von einem RCD erfasst werden und eine Auslösung bewirken. Messsysteme dieser Klasse ermöglichen die Analyse von Differenzströmen und Differenzstromgemischen, deren Frequenz von der Netzfrequenz abweicht. Die Analyseergebnisse lassen in den meisten Fällen Rückschlüsse auf die Ursachen des Ableitstromes zu und geben somit Hinweise auf Maßnahmen zu dessen Reduzierung, damit ein RCD Typ B problemlos eingesetzt werden kann. Messgeräte der Baureihe DRCA bieten vielschichtige Analysewerkzeuge zur Ermittlung der Herkunft von Differenzströmen und der Auswahl passender RCD. Das Set besteht aus folgenden Komponenten: 1. Messeinheit DRCA 1: Die Messeinheit DRCA 1 analysiert die Messwerte und bereitet sie zur Weiterverarbeitung auf dem PC auf, der über einen Standard-USB-Anschluss mit der Messeinheit verbunden ist. 2. Messleitung DRCA 1-MC: Die Messleitung DRCA 1-MC stellt eine unverfälschte Übertragung der Messwerte zur Messeinheit sicher. 3. Mess-Durchsteckwandler DRCA 1-CT70: Der Differenzstromwandler umfasst alle zu den Verbrauchern führenden aktiven Leiter und bildet in seinem Ausgangssignal den zeitlichen Verlauf der Summe aller ihn durchfließenden Leite
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 A | 10 A
Externer Stromwandler:
true
Stationäre Messeinrichtung:
false
Alarmausgang:
false
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.853,30*
€ 1.922,14*
Frei Haus
ab € 1.862,32*
€ 1.928,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.891,37*
€ 1.962,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.954,36*
€ 2.021,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.454,23*
€ 2.534,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,40*
€ 3.015,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,69*
€ 2.999,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,15*
€ 2.949,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,04*
€ 2.922,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.454,23*
€ 2.920,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09352059
€ 461,21*
Zubehör
Doepke
09352058
€ 349,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.