Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios M1/120 F Minivent DN120 zweistufig Feuchtesteuerung 06364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumlüfter
Kleinraumlüfter
Artikel-Nr.:
     986-3223633
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06364
EAN/GTIN:
     4010184063643
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinlüfter MiniVent M1/120, mit 2 Leistungsstufen ( 170/150 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 32 dB(A) bei 150 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
120 mm
Fördervolumen:
170 m³/h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 122,05*
€ 149,75*
€ 5,95*
ab € 135,69*
€ 165,48*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 137,63*
€ 167,15*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,55*
€ 174,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 199,49*
€ 242,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.