Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100023632 BNC-Überspannungsableiter 50Ohm (m-f) Einbau 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC Überspannungsableiter, Sti-Bu, 50 OHM, Einbau
BNC Überspannungsableiter, Sti-Bu, 50 OHM, Einbau
Artikel-Nr.:
     986-3223145
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023632
EAN/GTIN:
     4018359367053
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Leistungsmerkmale: 2.7 GHz Hochleistungs-Gasentladungsableiter (GDT G27): Die Funktionsweise der Gasentladungsableiter sieht ein Ableiten hoher Ströme vom Innen- über den Außenleiter auf Masse vor. Zwischen Innen- und Außenleiter befindet sich die Gasentladungspatrone. Bei Überschreiten der Ansprechspannung zündet diese und schließt die Überspannung kurz. Vorteile dieser Baureihe sind die sehr hohen Ableitströme (bis 40 kA, 8/20 Impuls), die in einem Spektrum von 75 -600 V wählbaren Ansprechspannungen und der bis 2,5 GHz frequenzunabhängige Einsatzbereich. Die Gasentladungspatrone kann nachträglich getauscht werden., 3.8 GHz Hochleistungs-Gasentladungsableiter (GDT G38): Als Erweiterung des Einsatzspektrums unserer Hochleistungs-Gasentladungsableiter für den Einsatz in 5G-Anwendungen, hat Telegärtner eine vollständig überarbeitete Produktfamilie entwickelt, die sehr gute Rückflussdämpfungswerte bei hohen Frequenzen bis 3,8 GHz verspricht. Die Funktionsweise dieser Produktkategorie ist dieselbe wie die der G27-Ableiter-Familie. Auch hier kann zwischen Ansprechspannungen von 75 bis 600 V gewählt sowie die Gaspatrone ausgetauscht werden. Die Neuentwicklung wurde zudem zum Anlass genommen, das Portfolio um neue 4.3-10 und 2.2-5 Überspannungsableiter-Typen zu erweitern., 6 GHz Kompakt-Gasentladungsableiter (GDT G6): Diese Baureihe arbeitet nach dem gleichen Funktionsprinzip wie die Hochleistungs-Gasentladungsableiter. Sie unterscheidet sich im Wesentlichen durch die kompaktere Bauform und den deutlich erweiterten Frequenzbereich bis 6 GHz. Damit ist z.B. auch der Einsatz im Bereich von WLANs bei einer Übertragungsfrequenz von bis zu 5,8 GHz möglich. Die maximalen Ableitströme sind mit 10 kA (8/20 Impuls, einmalig) bzw. 5 kA (8/20 Impuls, mehrmalig) etwas niedriger als bei der Hochleistungstype und die Ansprechspannung ist auf 150-250 V festgelegt. Die Überspannungsableiter können mittels Ein-Lochmontage befestigt werden., Lambda/4 Kurzschluss-Typen: Bei Überspannungsable
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
7000 MHz
Nennspannung DC:
75 V | 600 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,09*
€ 80,87*
€ 5,95*
ab € 64,18*
€ 80,97*
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 82,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,48*
€ 82,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,32*
€ 112,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.