Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3223089 Herst.-Nr.: 100022454 EAN/GTIN: 4018359366094 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Ablageraum für Kabelreserve, Die Anschlussdose mit integrierter Spleißablage, Integrierbar in alle wichtigen Schalterprogramme mit Ausschnitt nach DIN 49075 bzw. 50 x 50 mm, Integrierte Spleißablage für bis zu 8 Fusionsspleiße mit Crimpspleißschutz, Passend für genormte 2-fach Installationsdosen im Kabelkanal und auf Putz, Waagerechte und senkrechte Montage, LWL-Ausgang für waagerechte oder senkrechte Montage in 90 °-Schritten drehbar Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: OAD-Anschlussdose, mit 2xLC Quad Kupplungen, Keramik Bezeichnung: OAD 1-fach mit 2xLC Quad, montiert Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Auslassrichtung: | abgewinkelt | Befestigungsart: | Schraube | Aufputz: | false | Kanaleinbau: | true | Bodentank/Unterflurmontage: | false | Mit Buchse/Kupplung: | true | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 2 | Steckverbindertyp: | sonstige | Zentralplatte: | true | Mit Textfeld: | true | Kabelzugentlastung: | true | Wickelvorrat: | true | Staubschutz: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,46* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,17* | € 40,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,77* | € 40,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,16* | € 41,40* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 46,63* | € 60,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|