Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EMU 90 F-Potentialausgleich 9fach F-Durchführungsbuchse 21210021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EMU 90 Erdungshardware Metallisch
Kathrein EMU 90 Erdungshardware Metallisch
Artikel-Nr.:
     986-3222630
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210021
EAN/GTIN:
     4021121491306
Suchbegriffe:
Erdungsblock
erdungsblock kathrein
erdungsblock
F-Potentialausgleich 9fach, F-Durchfuehrungsbuchse mit Potentialanschluss, Schirmungsklasse A, Fernspeisbar typ. max. 65V 2A
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Länge:
32 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
150 mm
Bauform:
Aufbau fix
Isolator:
false
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt:
1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm:
9
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr:
1
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
feuerverzinkt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 16,36*
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 16,94*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 12,40*
€ 17,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 17,35*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 16,70*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.