Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR SEM16+ USB Energiemessgerät 230V 16A 0,1-3680W Stecker Lastgang 08030301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3221704
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     08030301
EAN/GTIN:
     4048652009824
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Standby-Energy-Monitor SEM 16+ USB incl. Software Home Energy Monitor. Messgerät zur Bestimmung elektrischer Größen mit Datenlogger-Funktion. Der SEM16+ USB ist ein Messgerät mit dem die Stromkosten einzelner elektrischer Geräte in einem Haushalt ermittelt werden können. Nach Einstecken des zu überprüfenden Gerätes startet der SEM16+ automatisch eine 24 Stunden Messung. Nach Abschluss der Messung werden der Energieverbrauch und die Energiekosten für den Zeitraum angezeigt. Der Zeitraum der Messung kann wahlweise auf 1 oder 7 oder 30 Tage eingestellt werden sowie von Hand gestartet und gestoppt werden. Der Preis je kWh kann mit drei Nachkommastellen eingegeben werden. Während und nach Abschluss der Messung können die Messwerte Leistung, Kosten pro Jahr, Energieverbrauch, Kosten und äquivalenter CO2-Verbrauch im Messzeitraum, Spannung, Netzfrequenz, Strom, Blindleistung, Scheinleistung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, minimale und maximale Leistung abgefragt werden. Gleicher Funktionsumfang wie der SEM16+ zusätzlich mit Aufzeichnung des Verlaufs der Leistung, der Blindleistung, des Stroms und der Spannung (Lastgang). Mit der mitgelieferten PC-Software (Home Energy Monitor = HEM) ist es dann möglich, Kennlinien der Leistung, des Stroms und der Spannung über den Messzeitraum darzustellen. Datenlogger mit Datenloggerfunktion für die Messgrößen Strom, Spannung, Leistung und Blindleistung. Einstellbarer Logintervall (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 Minuten), integrierte Echtzeituhr, Speichervolumen von 14.000 Werten, Datenauslesung über USB-Schnittstelle, inklusive Datenkabel und Software. Messgerät zur Bestimmung elektrischer Größen. 2-zeilige Display-Anzeige der Messwerte, Bedienung über drei Funktionstasten, messsicher bis 3.680 W. Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Mess- und Speicherwerte bleiben auch im spannungslosen Zustand erhalten, Stecker für Schuko-Steckdosen mit Schutzkontakt. Optional sind Stecker anderer Länder lieferbar. Kundenind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
16 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Zwischenstecker
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
8
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
true
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
4
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,16*
€ 156,56*
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 162,30*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,10*
€ 167,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,34*
€ 169,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 195,19*
€ 230,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.