Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FP CB 211 Connection Box f.Geräteeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 211
FP Connection Box für den Geräteeinbau CB 211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3214403
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     68000139
EAN/GTIN:
     4012591113805
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Connection Box mit 2 x CEE-Steckdose 16 A, 5-polig. Zum Anbau an Gehäusewände 270 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
165 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,19*
€ 112,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,28*
€ 113,81*
€ 5,46*
ab € 93,31*
€ 114,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,74*
€ 115,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,98*
€ 160,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
68000044
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.