Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 94417 HF-MD1 ESL weiß LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Radarmelder HF-MD1 ESL weiß
HF-Radarmelder HF-MD1 ESL weiß
Kegeldiagramm
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-3203049
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94417
EAN/GTIN:
     4007529944170
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten, Temperaturunabhängige Detektion, Detektion durch diverse Materialien möglich, Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Max. Einschaltstrom:
120 A
Max. Schaltleistung:
1200 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
5 mA
Temperatur:
-15 °C | 50 °C
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
hochfrequent
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
200
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,57*
€ 56,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,70*
€ 59,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,66*
€ 61,68*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 48,89*
€ 63,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,71*
€ 80,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
94401
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.