Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS4AR Adapterrahmen z.Integration der Tastsensormodule in LS/FD-design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterrahmen zur Integration LS 4 AR
Adapterrahmen zur Integration LS 4 AR
Artikel-Nr.:
     986-3190341
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS4AR
EAN/GTIN:
     4011377044265
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiß 1fach
zur Integration der Tastsensor-Module in die Serie LS Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Weitere Suchbegriffe: adapterrahmen, abdeckrahmen 1 fach
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,43*
1
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,79*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,64*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.