Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RSL1PVBU Interface Relais schmal im Sockel 1W LED Schraubk. 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 24 VAC/DC
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 24 VAC/DC
Schmales Interface-Relais RSL im Sockel, 1 W, 6 A, LED, Schraubk., 24 VAC/DC
Artikel-Nr.:
     986-3184849
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSL1PVBU
EAN/GTIN:
     3606480077838
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontierte schmale Interface-Relais RSL. Relais mit 1 Wechslerkontakt, Standardkontakt. Steuerspannung 24 VAC/DC. Kontakt bis 6 A belastbar. Baubreite 6,2 mm. Anschlüsse Schraubklemmen, Aufnahme von Kammschienen vorhanden. LED-Anzeige, Spannungsanpassung und Schutz im Sockel integriert. Hebel zum problemlosen Einrasten und Entnahme des Relais. Aufnahme am Sockel für Beschriftungsschild. Sockel aufrastbar auf Hutschiene. Das Relais ist bereits im Sockel gesteckt und kann sofort montiert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
78,6 mm
Breite:
6,2 mm
Tiefe:
95 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 10,26*
10
€ 5,46*
ab € 8,324*
€ 10,284*
10
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 10,33*
3 Tage
110
10
€ 6,40*
ab € 8,50*
€ 10,44*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 12,32*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.