Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

di-soric TKHM-W-5 Anschlussleitung 5m M8 abgewinkelt PVC/PU 3polig 201715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel TKHM-W-5
Anschlusskabel TKHM-W-5
Artikel-Nr.:
     986-3120105
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     201715
EAN/GTIN:
     4255686302351
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 3x1,5
Anschlusskabel Bauform: gewinkelt / offenes Kabelende Kabellänge: 5.000 mm Betriebsspannung: 50 V AC / 60 V DC Besonderheiten: Metallmutter LED-Anzeige: Nein Material Kabel: PUR Umgebungstemperatur Betrieb: -25 … +85 °C Schutzart: IP 65, IP 66K, IP 67 Anschluss: Buchse, M8, 3-polig Querschnitt: 0,25 mm²
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,60*
€ 24,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,71*
€ 24,49*
€ 3,90*
ab € 19,92*
€ 27,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,23*
€ 27,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.