Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes EK1672plus-T Koax-Erdkabel schwarz 1,6/7,2mm 500m Trommel X2040


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Preisner EK1672plus-T Koaxialkabel 500 m Schwarz
Preisner EK1672plus-T Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3114673
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     EK1672plus-T
EAN/GTIN:
     4031136046293
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Das EK1672plus verfügt über eine geklebte Folie und das Schirmungsmaß beträgt > 100dB. Außerdem ist es witterungs- und alterungsbeständig und frei von Halogenen, mit Meteraufdruck und dämpfungsarm.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-15 °C | 65 °C
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Zell-PE
Bewehrung:
false
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Außendurchmesser ca.:
10,1 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Durchmesser:
1,6 mm
Außenleiter-Durchmesser:
7,2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 53,00*
ab € 1,46639*
€ 1,80639*
500
€ 65,00*
ab € 1,57666*
€ 1,93666*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 1,8258*
€ 2,2258*
3 Tage
657
1
€ 75,00*
ab € 1,8256*
€ 2,8756*
Lager 986
386
1
€ 6,50*
ab € 2,3413*
€ 3,6613*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,6613*
€ 4,35695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,2613*
€ 3,88095
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,1213*
€ 3,71435
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,9513*
€ 3,51205
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,8313*
€ 3,36925
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,3413*
€ 2,78615
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.