Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino HC4954 Kabelauslass 2M D9mm m.2-poliger Blockklemme Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3100728
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HC4954
EAN/GTIN:
     8012199767673
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Blockklemme
Clipboard
2-moduliger Kabelauslass, Durchmesser 9 mm, mit 2-poliger Blockklemme, Farbe: Aluminium
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
45,1 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
24,5 mm
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Klemmen:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,81*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,50*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,94*
€ 6,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.