Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 535685 Fassung E27 Porzellan weiß M10x1 3-tlg m.Erdklemmeschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3026574
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     535685
EAN/GTIN:
     4014364891798
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E27-Fassungen, dreiteiligmAterial: Porzellan, weiß, T240 Nennwert: 4/250, Schraubklemmen: 0,5-2,5qmm Mit Erdschraube Werkstoff: Porzellan Fassung: E27 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Edisonfassung Nippelgewinde: M10x1 Farbe: weiß Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Keramik
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
false
Nippelgewinde:
M10 x 1
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,58*
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,61*
4 Tage
24
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,12*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,37*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 5,40*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
534833
ab € 5,63*
Ähnlich
Arnold Houben
536452
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.