Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069780 Bewegungsmelder 360° FR-Aufputz Plexo55 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069780 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 069780 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-3009474
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069780
EAN/GTIN:
     3245060697808
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kabelbahn
Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° Weiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Max. Einschaltstrom:
8,5 A
Max. Schaltleistung:
2000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechhelligkeit:
10 lx | 4000 lx
Temperatur:
0 °C | 55 °C
Min. Einschaltdauer:
12 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP55
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Alarmfunktion:
false
Konstantlichtregelung:
true
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Zwangsabschaltung:
false
Überbrückungsschalter:
true
Fernbedienbar:
false
Mit Signaleinheit:
true
Max. Einschaltdauer:
16 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,84*
€ 125,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,26*
€ 129,84*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,66*
€ 138,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,70*
€ 141,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,54*
€ 151,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.