| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2992953 Herst.-Nr.: 0175.0261 EAN/GTIN: 4012799752615 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring passend zu Flexrohr MF-F.Artikel: MF-FDR63, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,04 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 63 mm, Tiefe: 7 mm, Breite mit Verpackung: 80 mm, Höhe mit Verpackung: 140 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,32* | € 27,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 20,81* | € 27,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,93* | € 29,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,41* | € 30,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,15* | € 45,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|