Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SC620I Smart-UPS SC 620VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SC 620VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 620VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS SC 620VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     986-2959024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SC620I
EAN/GTIN:
     0731304222637
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,27 kg
Höhe:
168 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
375 mm
Ausgangswirkleistung:
390 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Potenzialfreier Schaltkontakt:
false
Automatische Ausschaltfunktion:
false
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
9,45 min
Ausgangsscheinleistung:
620 VA
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,99*
€ 326,74*
€ 4,99*
ab € 319,31*
€ 355,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,40*
€ 364,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 349,66*
€ 389,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 452,09*
€ 502,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,83*
€ 576,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,19*
€ 570,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,23*
Zubehör
APC
RBC4
ab € 80,96*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,65*
Zubehör
APC
940-0020
ab € 31,72*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,49*
Zubehör
APC
AP9825I
ab € 208,36*
Zubehör
APC
AP9815
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.