Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,62 kVA 390 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,62 kVA 390 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,62 kVA 390 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,62 kVA 390 W 4 AC-Ausgänge
APC Smart-UPS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,62 kVA 390 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-SC620I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SC620I
EAN/GTIN:
     7313042226370
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Zuverlässigkeit von Smart-UPS für kleine Budgets

Das Modell APC Smart-UPS® SC richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die kleinere Server und Netzwerkgeräte vor Stromversorgungsproblemen und Stromausfällen schützen möchten. Die Smart-UPS® SC bietet Stromversorgung in Netzqualität, im laufenden Betrieb austauschbare Batterien und einen integrierten Schutz für Datenleitungen. Durch zuverlässigen Schutz der angeschlossenen Lasten wird ihre Verfügbarkeit bei Stromausfällen gesteigert. Die im Lieferumfang enthaltene Softwarelösung PowerChute® Business Edition, die bereits auf mehreren Millionen Systemen eingesetzt wird, ist eine bewährte USV-Managementanwendung für Umgebungen mit Netzwerkgeräten und kleineren Servern. Die PowerChute® Business Edition kann auch für die Verwaltung anderer Smart-UPS® Modelle eingesetzt werden. Eine entsprechende Aufrüstung der Umgebung kann somit ohne Austausch von Software oder erneute Administratorschulungen erfolgen. Die meisten Smart-UPS® SC Modelle können als Tower- oder als Rackgerät konfiguriert werden, so dass in verschiedenen Anwendungsbereichen einheitliche Systeme eingesetzt werden können. Die Smart-UPS® SC basiert auf derselben Technologie wie die preisgekrönte Smart-UPS® mit mehr als 10 Millionen installierten Geräten. Mit grundlegenden Schutz- und Managementfunktionen ist sie die ideale Lösung für Anwendungen mit geringeren Anforderungen.

Stromversorgungssicherung für Einstiegs-Server sowie Sprach- und Datennetzwerke.

Inklusive: Software-CD, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Breite:
119 mm
Tiefe:
375 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
12270 g
Verpackungsbreite:
262 mm
Verpackungstiefe:
508 mm
Verpackungshöhe:
318 mm
Paketgewicht:
13180 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität:
132 VAh
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung:
5.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung:
15.8 min
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
5.5 h
Automatischer Batterietest:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Batterieaustausch
Zertifizierung:
REACH, PEP, EOLI
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.62 kVA
Ausgangsleistung:
390 W
Wellenform:
Sine
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
320 J
Haltezeit (max.):
2 ms
Effizienz:
97.4 %
Geräuschpegel:
45 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen:
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem, Netzwerk
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Betriebsanleitung:
Ja
Software-CD:
Ja
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
2
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Nominale Eingang Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,93*
€ 422,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.