Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELS-VP 60 Ventilatoreinsatz m.Fassade Präsenzm. Nachlauf 08149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Ventilator-Einsatz ELS-VP 60 # 8149
HELIOS Ventilator-Einsatz ELS-VP 60 # 8149
HELIOS Ventilator-Einsatz ELS-VP 60 # 8149
Artikel-Nr.:
     986-2955964
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08149
EAN/GTIN:
     4010184081494
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder ip55
präsenzmelder
Ventilator-Einsatz mit 60 m3/h Volumenstrom mit integriertem Präsenzmelder für automatischen Betrieb bei Betreten des Raumes. Nachlaufzeit ca. 15 Min. Elektrischer Anschluss an nächstgelegener Verteilerdose ohne Schalterbetätigung. Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige. Integrierte Steckverbindung, für elektrischen Anschluss. Schutzisoliert, Klasse II, IP X5. Für Installation im Bereich 1 von Nassräumen. Wartungsfreier, kugelgelagerter Energiesparmotor 230 V~, 50 Hz, 18 W. Schallleistung 39 dB (A), Schalldruck 35 dB(A).* * bei AL = 10 m2 äquivalenter Absorptionsfläche in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich. Angabe nach DIN 18017, T.3, Ausgabe 1990, Ziff. 6.2.4. Fußnote 3. Einsatzgebiet Automatische, anwesenheitsgesteuerte Lüftung ohne Schalterbetätigung. Barrierefrei, da Automatikfunktion. Technische Daten Nachlaufzeit: 15 Volumenstrom ca. m³/h: 60 Leistungsaufnahme ca. Watt: 18 Schalldruckpegel 1) ca. dB(A) bei 10 m² äquivalenter Absorptionsfläche: 35 Schallleistungspegel 1) LWA ca. dB(A): 39 Elektrischer Anschluss: 230 V~, 50Hz Elektrische Zuleitung in mm²: NYM-O 2 x 1,5 Schutzklasse II ohne PE Anschluss nach Schaltplan-Nr.: SS-887 Alle Leistungs- und Geräuschangaben nach DIN 24163, DIN 24166, DIN 45635, DIN 44974 1) in Kombination mit Gehäusetype ELS-GU, Ausblas seitlich.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Nennweite:
80 mm
Fördervolumen:
60 m³/h
Drehzahl:
1064 1/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,65*
€ 252,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 230,62*
€ 269,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,10*
€ 278,30*
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 289,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 336,65*
€ 386,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.