Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELS-GAP AP-Gehäuse 08127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     986-2955959
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08127
EAN/GTIN:
     4010184081272
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse (ohne Brandschutz) zur Aufnahme eines ELS-Ventilatoreinsatzes. Flache Bauform zur Montage in beliebiger Lage an Decke und Wand. In Kombination mit Brandschutz-Deckenschott ELS-D (eingebaut in die Hauptleitung) werden die einschlägigen Brandschutzvorschriften erfüllt. Rückseitiger Ausblasstutzen (DN 80mm) mit wartungsfreier, luftdichter Rückluftsperrklappe. Komfortabler Elektro-Anschluss durch entnehmbare Steckverbindung. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Brandklasse B2, Alpinweiß. Ausblasstutzen mit umsteckbarer Rückluftsperrklappe um 90° versetzt positionierbar. Montage dadurch in jeder Lage ? auch in Raumecken ? möglich. Maße: B/H/T 250x250x130mm. Allgemeine bauaufsichtliche DIBt-Zulassung Nr. Z-51.1-193.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
254 mm
Einbaumaß-Breite:
254 mm
Einbaumaß-Tiefe:
115 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 40,93*
€ 52,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,13*
€ 54,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,49*
€ 54,53*
€ 5,46*
ab € 44,41*
€ 56,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,61*
€ 79,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.