Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios ELS-GU UP-Gehäuse universal o.Brandschutz 08111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2955951
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08111
EAN/GTIN:
     4010184081111
Suchbegriffe:
Lüftungs Rückschlagklappe
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
Unterputzgehäuse ohne Brandschutz, mit luftdichter Rückschlagklappe. Ausblasstutzen seitlich, nach oben (Lieferweise), links oder rechts drehbar. Mittels Zubehör-Set (-ARS, Best.-Nr. 8185) umsteckbar für rückseitigen Luftaustritt in beliebiger Position. Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar. Aus Kunststoff in Brandklasse B 2. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzdeckel. Anschluss DN 80 mm. Einsatzgebiet Zur Lüftung von Bad oder WC, mittels Zubehör-Set auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC. UP-Einbau in Wand, Decke oder Installationsschächte. Anschluss von 1 oder 2 Geräten an gemeinsame Hauptleitung bis zu 20 Geschossen. Brandschutz durch Einsatz von Deckenschotts herstellbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
230 mm
Einbaumaß-Breite:
230 mm
Einbaumaß-Tiefe:
89 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,11*
€ 42,42*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 33,18*
€ 43,91*
6 Tage
163
€ 6,95*
ab € 33,87*
€ 44,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 37,29*
€ 48,48*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 56,33*
€ 73,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.