| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2931897 Herst.-Nr.: 68000041 EAN/GTIN: 4012591104230 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für ENYSTAR-Gehäuse Größe 2. Als Berührungsschutz für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP31 | Scharnierend: | false | Schnellschließend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,64* | € 24,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,63* | € 24,27* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,81* | € 24,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,53* | € 25,39* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 26,29* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|