Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 56.34.8.230.0040 Relais 12A 230VAC Steckan. 4We Miniatur-Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2867031
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563482300040
EAN/GTIN:
     8012823324296
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 2 VA, 7700 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Höhe:
35,2 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
27,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 12,66*
10
€ 5,46*
ab € 11,731*
€ 13,191*
10
Frei Haus
ab € 12,171*
€ 13,691*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 13,84*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 17,13*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9614
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
96040
ab € 44,052*
Zubehör
Finder
96740
ab € 5,011*
Zubehör
Finder
9604
ab € 3,96*
Zubehör
Finder
9674
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.