Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 100334 Kombinationszangen 1000V 160mm n.DIN ISO 5746 eingelenk. Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 100334 Zange Prüfzange
Cimco 100334 Zange Prüfzange
Artikel-Nr.:
     986-2693279
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100334
EAN/GTIN:
     4021103003343
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 160 mm (6")
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Ausführung funkenarm:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Isoliert:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
false
Länge der Backen:
40 mm
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Vorstehende Schneide:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,48*
€ 21,43*
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 21,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 23,17*
€ 5,46*
ab € 17,14*
€ 23,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,62*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100336
ab € 16,57*
Ähnlich
Cimco
100338
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.