| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2550580 Herst.-Nr.: 72530170 EAN/GTIN: 4048652005383 |
| |
|
| | |
| Der Zeitmünzzähler ZMZ 0215 Wash´n dry mit Münzeinwurf 0,20 ?Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert. Aufgrund der bereits werkseitigen Konfiguration mit integriertem Schaltschütz, Türentriegelungstaste und internem Zählwerk sind diese Geräte ideal auf den Einsatz bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern abgestimmt. Aufbau mit moderner Mikroprozessortechnik, hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe, Einwurf: 0,20 ?, die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von 99 h 59 min 59 sek., die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde, das Gerät nimmt beliebig viele Münzen an bis der maximale Zeitvorrat erreicht ist, einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung, 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Restlaufzeit, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte, Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50, einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss, zwei 6-stellige interne Münzenzählwerke, eines nicht rückstellbar zur Abrechnungskontrolle, Türentriegelung: einmaliger Nachlauf von 1 Minute auf Knopfdruck, Schütz für 3-phasige Abschaltung 3 x 20 A, Versorgung (U) 1x230V, Leistungsaufnahme 4 Watt, Schaltstrom (I) 3x 20 A (AC1), Ausgangsrelais 3x Schließer, Gewicht 3,0 kg, Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm, ZMZ 0215 Wash´n dry, Einwurf 0,20 Euro Weitere Informationen: | | Ausführung: | zeitabhängig | Höhe: | 238 mm | Breite: | 185 mm | Tiefe: | 150 mm | Leistungsaufnahme: | 4 VA | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Anzeige: | 2-zeiliges LC-Display | Steuerung: | elektronisch | Einwurf: | Geldmünzen | Falschgeldrückgabe: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 351,24* | € 408,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,90* | € 425,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 381,08* | € 440,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 391,06* | € 452,76* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 499,31* | € 575,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|