Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91048 LC-plus 280 Edelstahl-Optik LUXOMAT Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder LC-plus 280 eds-opt.
Bewegungsmelder LC-plus 280 eds-opt.
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     986-2494979
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91048
EAN/GTIN:
     4007529910489
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung, Beweglicher Kugelkopf, Schaltung im Nulldurchgang, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Einfache Montage durch Stecksockel, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Bewegungsmelder
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
2 mA
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 500 lx
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP54
Nebenstelleneingang:
false
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
false
Sensortyp:
passiv Infrarot
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Geeignet für C-Last:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Alarmfunktion:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Überbrückungsschalter:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Anzahl der Schaltzonen:
620
Max. Einschaltdauer:
16 min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,00*
€ 75,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,12*
€ 82,16*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,80*
€ 82,99*
€ 5,46*
ab € 70,77*
€ 90,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,25*
€ 105,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.