Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7E.36.8.400.0010 Zähler bis 65A 3ph. Drehstrom SO MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2494589
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E3684000010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstromzähler für 3-Phasen Drehstrom, max. Strom 65 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
analog
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
true
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
7
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 160,23*
€ 5,95*
ab € 146,69*
€ 160,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,69*
€ 167,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,95*
€ 168,50*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 198,85*
€ 216,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.